Kennedy

Sada svorek na hadice

SKU:

KEN5031940K

Kč1038.00

Bez DPH

Kč1255.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    HPS003
    Tyto profesionální nástroje jsou určeny pro svírání ohebných hadic o průměrech od 11mm do 60mm. Jsou vyrobeny z kompozitního nylonového sklolaminátu. Jsou lehké, pevné a mají hladké kulaté čelisti, které nepoškodí vnitřní výztuž hadic.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    350; 250;150mm

    Doplňkové funkce

    Jemná, snadno vytlačitelná průsvitná pasta Vyrobeno z kompozitu ze sklem vyztuženého nylonem

    EAN

    5036140025615

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    330g

    Materiál nástroje

    Nylonové

    Maximální kapacita

    60mm

    MFR Číslo dílu

    219633SB

    Obsahuje

    Kis bilincs 11-19mm Nagy bilincs 22-60mm

    Typ produktu

    Sada svorek na hadici

    UNSPSC Code

    27140000

    Vhodný Pro

    Brzdová hadice Hadice na chladicí kapaliny Palivová hadice Vakuový had