Kč510.00
Bez DPH
Kč617.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Ke svírání ohebných brzdových hadic, palivových vedení, podtlakových hadic a jiných hydraulických vedení. Umožňují servis bez vypuštění kapaliny ze systému. Hrany robustních drážkovaných čelistí dokážou dokonale sevřít hadice, aniž by je přitom poškodily. Čelisti se otáčejí okolo čepu a automaticky nastavují tak, aby byly při sevření rovnoběžné. Jemně nastavitelná řáčna umožňuje úplné nebo jen částečné uzavření hadic. Zajišťovací mechanismus udržuje čelisti pevně v nastavené poloze.
Celoocelová konstrukce s povrchem odolným proti korozi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
Doplňkové funkce | Jemně nastavitelná ráčnová akce Odolné vroubkované hrany čelistí Povrchová úprava odolává korozi |
EAN | 5036140028081 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 435g |
Materiál nástroje | Ocel |
Maximální kapacita | 22mm |
MFR Číslo dílu | 13-K194C |
Obsahuje | Cívkový nástrojový lanyard |
Typ produktu | Kleště na ráčníkové hadice |
UNSPSC Code | 27140000 |
Vhodný Pro | Brzdová hadice Hadice na chladicí kapaliny Hadice spojky Palivová hadice Vakuový had |