Kennedy

Kanystr na palivo kovový 10l - zelený

SKU:

KEN5039240K

MPN:

514.000

Kč832.00

Bez DPH

Kč1006.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z oceli jakostního čísla (swg) 16. Pro skladování a
    přepravu benzinu, motorové nafty, technického
    benzinu a motorového oleje. S pákovým
    bezpečnostním utěsněným
    uzávěrem a integrální rukojetí.
    Zevně lakovány, uvnitř fosfátovány.
    Testovány podle
    DIN 7274,
    vyhovují UN,
    třída 3.
    Kanystry na palivo
    Pro přepravu a skladování benzinu,
    lihu a motorové nafty. Mají
    schválení UN, vyhovují předpisům
    pro plastové kanistry
    Lano tažné profesionální
    4000kg
    Model TRE400
    Dva pozinkované ocelové bezpečnostní
    háky. Lano s vetkanými pryžovými
    vlákny jádro minimalizuje
    možnost přetržení. Prošívaná
    tkanina. Vyrobeno podle BS AU
    187 1983.
    Délka: 4m.
    RUČNÍ NÁŘADÍ


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Vnitřně fosfátovaný

    ECLASS Code

    25050704

    Kapacita

    10L

    Materiál plechovky

    Ocel

    Normy splněny

    UN Jóváhagyott, 3. osztály

    Typ produktu

    Jerry Can

    UNSPSC Code

    24112600