Kč24792.00
Bez DPH
Kč29998.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pro měření tlaku do 2.5 baru (35 PSI) v chladicí soustavě a pod uzávěry chladiče. Vhodný pro většinu značek osobních aut i užitkových vozidel, jako jsou např.: Mercedes, Ford, Chrysler, Peugeot, Honda, Lexus, Mazda, Suzuki, Toyota, Nissan, Opel, Volkswagen, Saab, Volvo, Audi, Citroen, Fiat a BMW.
Obsah: 14 testovacích uzávěrů chladiče pro testování netěsností v chladicí soustavě. Dvě redukce uzávěrů ve velikostech 2-3 a 4-5 pro testování vybavovacího tlaku uzávěru a stavu těsnění. Dvě hadice na chladicí kapalinu (5/16 palce a 3/8 palce) na tlak do 200 PSI pro použití s rozbočovacím kusem pro testování ve vedení. Rozbočovací kus pro vytvoření testovacího tlaku ve vedení. Dvě spony na hadice 3/4”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Dodáváno v odolném nafukovacím pouzdře |
EAN | 5036140043947 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 5200g |
MFR Číslo dílu | CL-350L |
Obsahuje | 14 radiátornyomás teszt sapka 2 hűtőcső 200 psi (5/16" és 3/8") 2 sap adapter Ütésálló műanyag tok |
Počet kusů | 22 |
Typ produktu | Tester tlaku chladicího systému |
UNSPSC Code | 27140000 |