noscriptKennedy Sada pro honování válců 4 v 1 | Cromwell Tools

Kennedy

Sada pro honování válců 4 v 1

SKU:

KEN5032930K

Kč975.00

Bez DPH

Kč1179.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    4 různé honovací nástroje v jedné sadě, které pokrývají široký rozsah průměrů válců: 18 mm-89 mm (11/16” - 31/2”). Honovaný průměr a honovací tlak se nastavují jednoduchým mechanismem s kuželem a pružinou. Ohebný hnací hřídel usnadňuje nastavení souososti. Pro honování/hlazení brzdových a motorových válců u motocyklů, sekaček, válců vnějších motorů a válců motorů malých automobilů. Rozměrově odpovídá všem sklíčidlům se třemi čelistmi. Lze jej použít s elektrickou vrtačkou s regulovatelnými otáčkami.
    Celková délka: 200mm.


    Obsah sady:
    Základní honovací nástroj, sada 2 nástavců - 50mm, 3 nástavce - 50mm, 3 nástavce - 60mm; tři sady honovacích kamenů: 19 x 4.5mm (po 3ks), 29 x 4.5mm (po 5ks) a 51 x 7.0mm (po 3ks).


    Konfigurace 1: 18 - 64mm
    Pro malé brzdové válce 50mm; dvojitý nástavec a 2 kameny 29mm. (Pozn.: sestaveny v sadě)
    Konfigurace 2: 19 - 68mm
    Pro velké brzdové nebo spojkové válce 50mm. Užívá středně velký prstenec, sada 3 malých nástavců a 3 kameny 29mm.
    Konfigurace 3: 32 - 89mm
    Pro válce kotoučových brzd 60mm. Používá velkou pružinu, sada 3 nástavců a 3 kameny 19mm.
    Konfigurace 4: 32 - 89mm
    Pro válce malých motorů 60mm. Používá velkou pružinu. Sada tří nástavců a 3 kameny 51mm.


    Náhradní sada kamenů - 3 KS
    KEN-503-2990K...Jemné
    KEN-503-2980K...Střední
    KEN-503-3000K...Hrubé


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    200mm

    Délka frézování

    29mm

    Doplňkové funkce

    Hodí se do všech tří čelistních sklíčidla Samonastavitelný ohebný hřídel

    EAN

    5036140028135

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    248g

    Maximální velikost otvoru

    89mm

    Minimální velikost otvoru

    18mm

    Počet kusů

    15

    Typ produktu

    Sada honování válce

    UNSPSC Code

    27140000

    Zrna

    Střední