noscriptKennedy Zkoušečka napětí prodloužená 6/12V | Cromwell Tools

Kennedy

Zkoušečka napětí prodloužená 6/12V

SKU:

KEN5031040K

Kč318.00

Bez DPH

Kč384.78

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Pro testování systémů pod napětím. Pouze pro automobily se systémy 6 a 12V DC. Lokalizuje zkraty, svody na zem a rozpojené obvody. Velmi odolný přívodní kabel 1.7m s odlehčenou pružinou. Sonda s mimořádně ostrým břitem z temperované oceli pro testování přes izolaci vodičů. Délka prodloužené sondy: 180mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka sondy

    180mm

    Délka vedení

    1700mm

    Doplňkové funkce

    Sonda z tvrzené oceli

    EAN

    5036140010147

    ECLASS Code

    27200308

    Hmotnost

    245g

    Max. AC napětí

    6/12V

    UNSPSC Code

    25173303