noscriptKennedy Sada pro vakuové testování a odvzdušňování brzd | Cromwell Tools

Kennedy

Sada pro vakuové testování a odvzdušňování brzd

SKU:

KEN5032720K

Kč3283.00

Bez DPH

Kč3972.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada pro vakuové testování, která umožní lokalizovat a identifikovat závady na osobních automobilech, motocyklech a užitkových vozidlech.Dodáváme v robustní plastové krabici.
    Obsah: Praktické podtlakové čerpadlo v kovovém tělese, zásobní nádobka, víčko s připojovacím konektorem, náhradní víčko, 4 ks hadiček o vnitřním průměru 6mm,
    redukce pro hadičku o vnitřním průměru 4mm. Sada odvzdušňovacích redukcí, pryžová redukce na nádobku.
    Maximální podtlak: 550mm Hg.
    Objem nálevky: 150ml.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Tartály kapacitása: 150ml

    EAN

    5036140027954

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    1540g

    Obsahuje

    1x 4 mm-es ID csövetartomány Adaptér Úložný víko Vyfukované pouzdro

    Počet kusů

    7

    Typ produktu

    Odvzdušňovač brzd a spojky - vakuový

    UNSPSC Code

    27141001