noscriptKennedy Kabely startovací 12/24V 220AMP | Cromwell Tools

Kennedy

Kabely startovací 12/24V 220AMP

SKU:

KEN5035200K

Kč1500.00

Bez DPH

Kč1815.00

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Určeny pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla. Snadný start s nízkými ztrátami výkonu. Měděný kabel s dvojitou izolací. Pevné, dokonale izolované, barevně označené svorky.


    Light Duty
    Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 3 m, průřez kabelu 16 mm2 dimenzovány na 220A.


    Medium Duty
    Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 3.5m, průřez kabelu 25 mm2
    (spletené vodiče), dimenzovány na 350A.


    Heavy Duty
    Vhodné pro systémy s napětím 12 a 24V. Délka kabelu 4.5 m, průřez kabelu 25 mm2 (spletené vodiče), dimenzovány na 480A.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva kabelu

    Černá/červená

    Brand

    Kennedy

    Délka kabelu

    3m

    EAN

    5036140008298

    ECLASS Code

    27050600

    Hmotnost

    1.82kg

    MFR Číslo dílu

    BCC 16

    Typ čelisti

    Krokodýl

    UNSPSC Code

    26111704