Kč377.00
Bez DPH
Kč456.17
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pouze pro ruční zvedání dílů. Použití většího počtu přísavek na jednom břemeně pouze usnadňuje manipulaci. Při použití více než jedné přísavky se maximální relativní zvedací schopnost nezvýší. Pro zvedání těžších břemen je nutno použít větší přísavky. Všechny přísavky jsou vybaveny pryžovou sací manžetou, která při zvedání nepoškodí kontaktní plochu. Ke zvedání skleněných, plastových a jiných materiálů s hladkým povrchem. Lze je také použít k vyrovnávání nerovných ploch na karoserii.
Přísavka jednoduchá (VLS045)
Přísavka dvojitá (VLD070)
Přísavka trojitá (VLT070)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Lze použít pro vytahování promáčknutí |
EAN | 5036140015371 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 355g |
Materiál nástroje | Kovové |
Maximální zdvih | 45kg |
MFR Číslo dílu | VLS045 |
Obsahuje | Cívkový nástrojový lanyard |
Počet kusů | Méret 4 |
Počet pohárů | 1 |
Použití nástroje | Szélvédő |
Průměr šálku | 100mm |
Typ produktu | Sačka |
UNSPSC Code | 27141001 |