Kč11443.00
Bez DPH
Kč13846.03
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Je určena k upínání, vyrovnávání, ohýbání, narovnávání, rozpínání a zvedání dílů. Rychlé přichycení k dílům. Ruční čerpadlo má automatickou ochranu proti přetížení. Pevná plastová krabice. Silná flexibilní hadice s ochrannými vinutými pružinami na obou koncích. Ruční hydraulické čerpadlo 10,000PSI, hydraulický válec 1/2 tuny a hydraulický klín.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140014503 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maximální zdvih | 12kg |
MFR Číslo dílu | BRK004 |
Obsahuje | Oboustranný zásuvkový konektor |
Počet kusů | 15 |
Použití nástroje | Karosszéria Szélvédő |
Tlak vzduchu | 10,000psi |
Typ produktu | Sada pro opravu hydraulické karoserie |
UNSPSC Code | 27141001 |