noscriptKennedy 1LTR pistole voskovací | Cromwell Tools

Kennedy

1LTR pistole voskovací

SKU:

KEN5031880K

Kč1612.00

Bez DPH

Kč1950.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    WIG100
    Pneumatická pistole pro vstřikování a rozprašování konzervačního vosku na obtížně přístupná místa, jako jsou např. dutiny ve dveřích, vnitřní prostory dutých profilů rámů a podběhy kol. Má nádobu o objemu 1 litr se závitem ¼ NPT. Provozní pneumatický tlak od 90 do 145 psi (6 - 10 bar), spotřeba vzduchu 380 litrů/min, (max.) podtlak 550mm Hg. Dodávána s rozprašovací hadicí o délce 900mm a háčkem na zavěšení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027800

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    620g

    Kapacita

    1L

    Materiál nástroje

    Plast

    Obsahuje

    Pouze vstřikovací pistole

    Počet kusů

    1

    Použití nástroje

    Panel

    Tlak vzduchu

    90 - 145psi

    Typ produktu

    Voskovací pistole

    UNSPSC Code

    27141001