Kennedy

Sada hydraulická pro opravu karoserie 10t

SKU:

KEN5037260K

Kč18773.00

Bez DPH

Kč22715.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je určena k upínání, vyrovnávání, ohýbání, narovnávání, rozpínání a zvedání dílů. Rychlé přichycení k dílům. Ruční čerpadlo má automatickou ochranu proti přetížení. Pevná plastová krabice. Silná flexibilní hadice s ochrannými vinutými pružinami na obou koncích. Ruční hydraulické čerpadlo 10,000PSI, hydraulický válec 1/2 tuny a hydraulický klín.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014510

    ECLASS Code

    21049090

    Maximální zdvih

    36.5kg

    MFR Číslo dílu

    BRK010

    Obsahuje

    Oboustranný zásuvkový konektor

    Počet kusů

    15

    Použití nástroje

    Karosszéria

    Tlak vzduchu

    10,000psi

    Typ produktu

    Hidraulikus karosszéria javító készlet

    UNSPSC Code

    27141001