Kennedy

Zvedáky pojízdné hydraulické

2 Možnost(i) k dispozici

Silný ocelový rám zajišťuje stabilitu při zatížení. Pevná i otočná kolečka usnadňují umístění zvedáku pod vozidlem. Ovládací tyč jednodílného čerpadla s dlouhým zdvihem a s pohodlnou pryžovou rukojetí umožňuje rychlé zvednutí a spuštění břemena. Bezpečnostní ventil chránící proti přetížení zabraňuje poškození hydraulického systému. Integrovaná rukojeť pro přemisťování. Tyto zvedáky mají schválení GS a TUV.

T238
Typ: s kufrem.
Rozměry: 525 x 225 x 145mm.
Maximální zatížení: 2,000kg.
Minimální výška: 130mm.
Maximální výška: 380mm.

T2.249
Typ: s kufrem.
Rozměry: 695 x 344 x 180mm.
Maximální zatížení: 2,250kg.
Minimální výška: 145mm.
Minimální výška: 495mm.

T280
Typ: dlouhý dosah.
Rozměry: 1150 x 360 x 210mm.
Maximální zatížení: 2,000kg.
Minimální výška: 140mm.
Minimální výška: 800mm.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2