noscriptKennedy 8T 457mm max. zdvih zvedák hydraulický T90804D | Cromwell Tools

Kennedy

8T 457mm max. zdvih zvedák hydraulický

SKU:

KEN5037850K

MPN:

T90804D

Kč1277.00

Bez DPH

Kč1545.17

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    Má velkou litinovou základnu, ocelový kryt válce a nastavitelnou
    drážkovanou hlavu
    • Je vybavený ochranným ventilem proti přetížení
    • Tyč zároveň ovládá uvolňovací hydraulický ventil
    • V souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
    • Schválení GS a TUV


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463745

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    4.9kg

    Max výška zdvihu

    365mm

    Maximální nastavení sedla

    60mm

    MFR Číslo dílu

    T90804D

    Min. výška zdvihu

    190mm

    Normy splněny

    • Vyhovuje směrnici ES o strojních zařízeních • Schváleno GS a TÜV

    Typ produktu

    Hydraulický zvedák

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    8t