Kč3815.00
Bez DPH
Kč4616.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Silný ocelový rám zajišťuje stabilitu při zatížení. Pevná i otočná kolečka usnadňují umístění zvedáku pod vozidlem. Ovládací tyč jednodílného čerpadla s dlouhým zdvihem a s pohodlnou pryžovou rukojetí umožňuje rychlé zvednutí a spuštění břemena. Bezpečnostní ventil chránící proti přetížení zabraňuje poškození hydraulického systému. Integrovaná rukojeť pro přemisťování. Tyto zvedáky mají schválení GS a TUV.
T238: 525 x 225 x 145mm.
T2.249: 695 x 344 x 180mm.
T280: 1150 x 360 x 210mm.
HTJ03: 630 x 344 x 180mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Doplňkové funkce | 1 darab markolattal, gumi markolattal Dodáno v přizpůsobeném plastovém pouzdře Ocelový podvozek |
EAN | 5036140255890 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 15.84kg |
Max výška zdvihu | 410mm |
MFR Číslo dílu | T830020 |
Min. výška zdvihu | 330mm |
Typ produktu | Trojitý tvar pro dodatečný komfort |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 3t |