Kennedy

Zvedák pojízdný hydraulický s rychlozdvihem 3t

SKU:

KEN5037100K

Kč7295.00

Bez DPH

Kč8826.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nosnost 3 tuny. Ke zvýšení produktivity se hlava zvedáku zvedne do polohy prvního kontaktu s vozi-dlem jediným zdvihem nožního pedálu. Vyroben z uhlíkové oceli. Vodicí/ovládací tyč dvojdílná o délce 1m. Průměr hlavy 120 mm, automatická ochrana proti přetížení. Praktický mechanizmus pro otáčení, zamknutí a uvolnění zvedáku. Robustní pojezdová kolečka.Tento zvedák je schválen GS a TUV.


    Maximální zatížení: 3000kg.
    Minimální výška: 145mm.
    Maximální výška: 490mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Bezpečnostní ochrana proti přetížení Okamžitý zvedací nožní pedál

    EAN

    5036140009431

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    37.2kg

    Max výška zdvihu

    490mm

    MFR Číslo dílu

    T349

    Min. výška zdvihu

    145mm

    Typ produktu

    Trojitý tvar pro dodatečný komfort

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    3t