noscriptKennedy Zvedák pojízdný hydroulicky 3 Tuny 465 mm T830023 | Cromwell Tools

Kennedy

Zvedák pojízdný hydroulicky 3 Tuny 465 mm

SKU:

KEN5038350K

MPN:

T830023

Kč8177.00

Bez DPH

Kč9894.17

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    • Bezpečnostní režim bypassu zabraňuje přetížení
    • Vybaveno prachovkami a těsněními na ochranu pístů čerpadla
    • Vhodné pod nízká vozidla a do stísněných prostor
    • Maximální výška zdvihu: 465 mm
    • Hmotnost: 29,3 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Minimální otěr a opotřebení Ocelová kolečka

    EAN

    5036140463806

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    29.3kg

    Max výška zdvihu

    465mm

    MFR Číslo dílu

    T830023

    Min. výška zdvihu

    130mm

    Typ produktu

    Trojitý tvar pro dodatečný komfort

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    3t