Kennedy

3T 372mm max. zdvih zvedák hydraulický

SKU:

KEN5037830K

MPN:

T90304DS

Kč1017.00

Bez DPH

Kč1230.57

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Má velkou litinovou základnu, ocelový kryt válce a nastavitelnou
    drážkovanou hlavu
    • Je vybavený ochranným ventilem proti přetížení
    • Tyč zároveň ovládá uvolňovací hydraulický ventil
    • V souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
    • Schválení GS a TUV


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463721

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    3.1kg

    Max výška zdvihu

    326mm

    Maximální nastavení sedla

    60mm

    MFR Číslo dílu

    T90304DS

    Min. výška zdvihu

    168mm

    Normy splněny

    • Vyhovuje směrnici ES o strojních zařízeních • Schváleno GS a TÜV

    Typ produktu

    Hydraulický zvedák

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    3t