Kč2787.00
Bez DPH
Kč3372.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Silný ocelový rám zajišťuje stabilitu při zatížení. Pevná i otočná kolečka usnadňují umístění zvedáku pod vozidlem. Ovládací tyč jednodílného čerpadla s dlouhým zdvihem a s pohodlnou pryžovou rukojetí umožňuje rychlé zvednutí a spuštění břemena. Bezpečnostní ventil chránící proti přetížení zabraňuje poškození hydraulického systému. Integrovaná rukojeť pro přemisťování. Tyto zvedáky mají schválení GS a TUV.
T238
Typ: s kufrem.
Rozměry: 525 x 225 x 145mm.
Maximální zatížení: 2,000kg.
Minimální výška: 130mm.
Maximální výška: 380mm.
T2.249
Typ: s kufrem.
Rozměry: 695 x 344 x 180mm.
Maximální zatížení: 2,250kg.
Minimální výška: 145mm.
Minimální výška: 495mm.
T280
Typ: dlouhý dosah.
Rozměry: 1150 x 360 x 210mm.
Maximální zatížení: 2,000kg.
Minimální výška: 140mm.
Minimální výška: 800mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Beépített hordozó fogantyú |
EAN | 5036140002494 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 12kg |
Max výška zdvihu | 380mm |
MFR Číslo dílu | T238 |
Min. výška zdvihu | 130mm |
Normy splněny | Schválení GS a TUV |
Typ produktu | Trojitý tvar pro dodatečný komfort |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 2t |