noscriptKennedy Zvedák hydraulický nízkoprofilový 2t T5359 | Cromwell Tools

Kennedy

Zvedák hydraulický nízkoprofilový 2t

SKU:

KEN5036520K

MPN:

T5359

Kč3208.00

Bez DPH

Kč3881.68

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Silný ocelový rám zajišťuje stabilitu zařízení. Přední kolečka odolná vysoké zátěži, zadní pohyblivá kolečka umožňují pohodlnou manipulaci. Ovládací trubka s pryžovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci a pumpování. Zvedák je určen pouze pro použití na rovných a pevných površích.
    NEPRACUJETE pod zvednutým vozidlem pokud nebudou použity jiné bezpečnostní podpěry. Tento zvedák slouží pouze ke zvednutí vozidla.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Gumová rukojeť čerpadla Nízká vstupní výška

    EAN

    5036140224148

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    14.5kg

    Max výška zdvihu

    359mm

    MFR Číslo dílu

    T825010C

    Min. výška zdvihu

    89mm

    Typ produktu

    Trojitý tvar pro dodatečný komfort

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    2t