Kč645.00
Bez DPH
Kč780.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Je vyroben z kvalitní oceli. Pryžová hlava zajišťuje spolehlivé uchycení a zabraňuje poškození zvedacích bodů na vozidle. Zvedák je konstruován k bezpečnému zvedání vozidel. Snadné použití, kompaktní rozměry pro snadné skladování.
Zvedací rozsah: 88 - 383mm.
Bezpečné pracovní zatížení: 1 tuna (1000kg).
Široká základna zaručuje vynikající stabilitu.
Rozměry základny: 150 x 90mm.
Závit na šroubové tyči: 12.5 x 2.5mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Odolná ocelová konstrukce |
EAN | 5036140015708 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 2.8kg |
Max výška zdvihu | 383mm |
Min. výška zdvihu | 105mm |
Typ produktu | Nůžkové zvedáky |
UNSPSC Code | 24101612 |
Velikost základny | 150mm x 90mm |
Zvedací nosnost | 1t |