Kč36082.00
Bez DPH
Kč43659.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vhodný pro demontáž a instalaci hnacích ústrojí u osobních a lehkých nákladních vozidel. Plně nastavitelná univerzální otočná hlava s nastavitelnými rohovými konzolami a bezpečnostními řetězy. Nožní pedál ovládá čerpadlo a odlehčovací ventil, takže pracovník má volné ruce pro manipulaci s hnacím ústrojím. Široká základna s otočnými pojezdovými kolečky o průměru 3” na kuličkových ložiskách poskytuje stabilitu a snadné ovládaní. Dvoustupňově chromované hydraulické válce zabraňují vniknutí nečistot do hydraulické soustavy. Výška zdvihu od 875mm do 1800mm.
Obsah...TTJ500
Nosnost...1/2 Tun
Nástavce hydraul. válce...2
Minimální výška hlavy...875mm
Maximální výška hlavy...1800mm
Rozměry hlavy...680x810mm
Délka řetězu...95mm
Náklon hlavy vpřed...610mm
Náklon hlavy vzad...480mm
Boční náklon hlavy...+/- 500mm
Vratná hmotnost hlavy...15.8kg (35lbs)
Základna...695 x 805mm
Hmotnost...68.5kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Nastavitelné otočné sedlo s nastavitelnými rohovými držáky Széles alap négy 3" átmérőjű, forgatható kerekekkel |
EAN | 5036140014541 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 68.5kg |
Max výška zdvihu | 1800mm |
MFR Číslo dílu | TJ500 |
Min. výška zdvihu | 875mm |
Typ produktu | Zvedák převodovky |
UNSPSC Code | 24101612 |
Vhodné pro | Odemknutí/instalace převodů |
Zvedací nosnost | 0.5t |