noscriptKennedy Sada nožových pojistek pro vysoké proudy 48ks HF040048KC-6 | Cromwell Tools

Kennedy

Sada nožových pojistek pro vysoké proudy 48ks

SKU:

KEN5039920K

MPN:

HF040048KC-6

Kč1025.00

Bez DPH

Kč1240.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada nožových pojistek pro vysoké proudy v průhledném plastovém boxu v přehledném uspořádání. Jednotlivé hodnoty pojistek jsou barevně rozlišeny. Max do 32V


    Max napětí pojistek: 32V.
    Materiál pojistek: zinek.
    Sada obsahuje:
    Nožové pojistky velikostí: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A (po 6ks)


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Barevně označená průhledná pojistková tělesa Biztosíték feszültség besorolása: 32V Materiál pojistky: Zinek

    EAN

    5036140064539

    ECLASS Code

    27142002

    Hmotnost 1 Ks

    410g

    MFR Číslo dílu

    HF040048KC-6

    Obsahuje

    20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A (mindegyikből 6)

    Počet kusů

    48

    Typ produktu

    Automobilové pojistky Maxi (High Amp)

    UNSPSC Code

    39121606