noscriptKennedy Zvedák pojízdný hydralický Heavy Duty 5t | Cromwell Tools

Kennedy

Zvedák pojízdný hydralický Heavy Duty 5t

SKU:

KEN5036380K

Kč28110.00

Bez DPH

Kč34013.10

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z uhlíkové oceli, pro práci v těžkých podmínkách. Hlava o velkém průměru zaručuje bezpečné držení zvedacího bodu vozidla. Prodloužená ovládací tyč umožňuje snadný přístup i pod velká vozidla. Tyč lze naklonit a zamknout ve třech polohách. V tyči je zabudováno ovládání odlehčovacího ventilu proti náhodnému spuštění břemena. Čerpadlo ovládané pedálem a jemné nastavení na ovládací tyči umožňují nastavit optimální výšku vozidla. Automatická ochrana proti přetížení a zadní patní deska pro snadné nastavení polohy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Pro náročné použití

    EAN

    5036140109476

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    92kg

    Max výška zdvihu

    560mm

    MFR Číslo dílu

    TR8056A

    Min. výška zdvihu

    150mm

    Typ produktu

    Trojitý tvar pro dodatečný komfort

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    5t