KennedyPro

Kleště na konektory žhavých svíček přímé

SKU:

KEN5031240K

MPN:

PGC250

Kč680.00

Bez DPH

Kč822.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vhodné pro demontáž ze špatně dostupných konektorů žhavících svíček na posledních generacích motorů. Vyrobeno z chrom vanadiové oceli. Dvoukomponentní rukojeť.
    Délka čelistí: 125mm.


    KEN-503-1240K: Rovné čelisti
    KEN-503-1260K: Vyhnuté čelisti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Doplňkové funkce

    Čepel z chromvanadiové oceli Penge hossza: 125 mm

    EAN

    5036140064256

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    280g

    Materiál

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Kompozitní plast

    MFR Číslo dílu

    GPS250

    Obsahuje

    Cívkový nástrojový lanyard

    Počet kusů

    1

    Typ čelisti

    Přímý

    Typ produktu

    Kleště na konektor žhavicí svíčky

    UNSPSC Code

    27140000