Kč1405.00
Bez DPH
Kč1700.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
PBB100
Odvzdušňovač brzdových soustav, který usnadňuje odvzdušňování hydraulického systému spojky a brzdy. S tímto přístrojem dokáže odvzdušnění snadno provést jedna osoba. Má nádobu o objemu jeden litr, s připojovacím závitem 1/4” NPT, pracuje při tlacích vzduchu 6-10 barů (90-145 PSI), se spotřebou vzduchu 180 l/min, rychlostí sání 1.6 l/min a s max. podtlakem 550mm Hg.
Pracuje s nehořlavými kapalinami, při teplotě 0 - 80°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | 180 liter/perc légszükséglet Kinyerési arány 1.6Ltr/perc Vákuum (max) 550mm HG |
EAN | 5036140027794 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 470g |
Materiál nástroje | Plast |
Obsahuje | Pouze nástroj |
Počet kusů | 1 |
Typ produktu | Odvzdušňovač brzd a spojky - pneumatický |
UNSPSC Code | 27141001 |