Kč1487.00
Bez DPH
Kč1799.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro zážehové motory se všemi typy zapalovacích svíček. K odhalování závad u pístních kroužků, ventilů, těsnění hlavy válců a vrtání válců. Pro většinu vozidel s benzinovým
motorem a motocyklů. Lze jej použít na těsnění klikového hřídele u dvoutaktních
motorů. Pružná hadice 195mm. Vhodný pro závity 14mm a 18mm. Velká snadno čitelná stupnice s rozsahy 0-21 bar/0-300 psi. Vypouštěcí vzduchový ventil pro rychlé opakování testu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Benzinmotorok |
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | 195 mm rugalmas cső |
EAN | 5036140022034 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 440g |
MFR Číslo dílu | 215132SB |
Obsahuje | Nyomásmérő |
Počet kusů | 2 |
Typ produktu | Sada tlakových testerů benzínu |
UNSPSC Code | 27140000 |
Vhodné pro následující motory | Vhodné pro všechny typy benzínových motorů Vhodné pro všechny typy zapalovacích svíček |