noscriptKennedy Zvedák s rychlozdvihem nízkoprofilový dílenský T825011CL | Cromwell Tools

Kennedy

Zvedák s rychlozdvihem nízkoprofilový dílenský

SKU:

KEN5036540K

MPN:

T825011CL

Kč11310.00

Bez DPH

Kč13685.10

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    QLT450
    Maximální nosnost 2,5 t. Vyroben z lehké hliníkové a ocelové konstrukce. Jeho nízký profil je ideální pro všechny typy automobilů, včetně sportovních a závodních vozů, a jeho otočná pojezdová kolečka umožňují snadnější umístění pod vozidly. Má také rychlý zdvih s duální pumpou a gumové rukojeti pro pohodlí uživatele.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Nízký profil

    EAN

    5036140247758

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    28.5kg

    Max výška zdvihu

    460mm

    MFR Číslo dílu

    T825011L

    Min. výška zdvihu

    100mm

    Typ produktu

    Trojitý tvar pro dodatečný komfort

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    2.5t