Kč39575.00
Bez DPH
Kč47885.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z uhlíkové oceli, pro práci v těžkých podmínkách. Hlava o velkém průměru zaručuje bezpečné držení zvedacího bodu vozidla. Prodloužená ovládací tyč umožňuje snadný přístup i pod velká vozidla. Tyč lze naklonit a zamknout ve třech polohách. V tyči je zabudováno ovládání odlehčovacího ventilu proti náhodnému spuštění břemena. Čerpadlo ovládané pedálem a jemné nastavení na ovládací tyči umožňují nastavit optimální výšku vozidla. Automatická ochrana proti přetížení a zadní patní deska pro snadné nastavení polohy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Pro náročné použití |
EAN | 5036140109483 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 145kg |
Max výška zdvihu | 560mm |
MFR Číslo dílu | TR8106A |
Min. výška zdvihu | 160mm |
Typ produktu | Trojitý tvar pro dodatečný komfort |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 10t |