Kč16327.00
Bez DPH
Kč19755.67
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Silný ocelový rám zajišťuje stabilitu zařízení. Přední kolečka odolná vysoké zátěži, zadní pohyblivá kolečka umožňují pohodlnou manipulaci. Prodloužená ovládací trubka s pryžovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci a pumpování. Zvedák je určen pouze pro použití na rovných a pevných površích. Nožní pedál pro rychlozdvih ramene. Praktický zásobník s gumovou podložkou pro použité nástroje.
NEPRACUJETE pod zvednutým vozidlem pokud nebudou použity jiné bezpečnostní podpěry . Tento zvedák slouží pouze ke zvednutí vozidla.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Gumová podložka pro sedlo |
EAN | 5036140224179 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 50kg |
Max výška zdvihu | 525mm |
MFR Číslo dílu | T830028 |
Min. výška zdvihu | 140mm |
Typ produktu | Trojitý tvar pro dodatečný komfort |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 3t |