Kč1337.00
Bez DPH
Kč1617.77
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Má velkou litinovou základnu, ocelový kryt válce a nastavitelnou
drážkovanou hlavu
• Je vybavený ochranným ventilem proti přetížení
• Tyč zároveň ovládá uvolňovací hydraulický ventil
• V souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
• Schválení GS a TUV
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463738 |
ECLASS Code | 36120207 |
Hmotnost 1 Ks | 4.1kg |
Max výška zdvihu | 355mm |
Maximální nastavení sedla | 60mm |
MFR Číslo dílu | T90504DS |
Min. výška zdvihu | 185mm |
Normy splněny | • Vyhovuje směrnici ES o strojních zařízeních • Schváleno GS a TÜV |
Typ produktu | Hydraulický zvedák |
UNSPSC Code | 24101612 |
Zvedací nosnost | 5t |