Kč717.00
Bez DPH
Kč867.57
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny z oceli jakostního čísla (swg) 16. Pro skladování a
přepravu benzinu, motorové nafty, technického
benzinu a motorového oleje. S pákovým
bezpečnostním utěsněným
uzávěrem a integrální rukojetí.
Zevně lakovány, uvnitř fosfátovány.
Testovány podle
DIN 7274,
vyhovují UN,
třída 3.
Kanystry na palivo
Pro přepravu a skladování benzinu,
lihu a motorové nafty. Mají
schválení UN, vyhovují předpisům
pro plastové kanistry
Lano tažné profesionální
4000kg
Model TRE400
Dva pozinkované ocelové bezpečnostní
háky. Lano s vetkanými pryžovými
vlákny jádro minimalizuje
možnost přetržení. Prošívaná
tkanina. Vyrobeno podle BS AU
187 1983.
Délka: 4m.
RUČNÍ NÁŘADÍ
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Vnitřně fosfátovaný |
ECLASS Code | 25050704 |
Kapacita | 5L |
Materiál plechovky | Ocel |
Normy splněny | UN Jóváhagyott, 3. osztály |
Typ produktu | Jerry Can |
UNSPSC Code | 24112600 |