Kč762.00
Bez DPH
Kč922.02
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kompresor pro huštění pneumatik
K huštění pneumatik, nafukovacích matrací, člunů, sportovního nářadí a jiných nahustitelných výrobků. Dodáváme s 3 metry dlouhým kabelem, zástrčkou do 12V zapalovače cigaret v autě, koncovkami a redukcemi. Manometr má dvě stupnice s údaji v lb/in2 (=psi) a kg/cm2. Maximální hodnota na stupnici 300 psi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Trysky a adaptéry pro nafukování pneumatik, airbed, člunů, sportovního vybavení a jiných nafukovacích výrobků |
EAN | 5036140025530 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 1.3g |
Kapacita | 0 - 20 |
Max. Odečítání tlaku | 300psi |
MFR Číslo dílu | 210140CB |
Typ displeje | Číselník |
Typ produktu | Hustilka pneumatik |
UNSPSC Code | 27140000 |