Kč435.00
Bez DPH
Kč526.35
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyroben ze zápustkově kované chromvanadiové oceli. Dodáváme s oboustranným klíčem s vnitřním šestihranem 17/19 mm, který se bude hodit na většinu matic na kolech automobilů. Může být použit s libovolným jiným obdobným nástrojem se čtyřhranem 1/2”. Lze jej vysunout na 500 mm a získat tak maximální pákový efekt. Má schválení GS a TUV.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Čtyřhran | 1/2" Négyzet Meghajtó |
Doplňkové funkce | 17/19mm-es kétvégű dugókulccsal szállítva Schválení GS a TUV |
EAN | 5036140160422 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 1000g |
Materiál nástroje | Chrome Vanadium |
MFR Číslo dílu | 030099SB |
Typ produktu | Klíč na kola |
UNSPSC Code | 27140000 |