Kč6578.00
Bez DPH
Kč7959.38
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
FEBK10
Pneumatická odsávačka kapalin je určena k vypouštění oleje, vody, paliva a hydraulických kapalin z motorů aut a jiných mechanických zařízení, odvzdušňování brzdové a spojkové kapaliny a sběru jiných neagresivních uniklých kapalin.S nádržkou na kapaliny o objemu 10litrů je ideální pro autodílny, s prodlužovací trubicí pro použití v dílnách na staveništích.
Dodáváme s trubicemi:
1500mm x 15mm a prodlužovacími trubicemi; připojovacími trubicemi pro odvzdušňování brzd: 700mm x 6mm, 360mm x 10mm, 310 mm x 6mm a
380mm. Zdroj vzduchu 70 - 110 psi (5-8 bar), spotřeba 180 litrů/min., podtlak (max.) 500 mm H g. Čerpací rychlost 2.5 l/min., přívod vzuchu: závit 1/4”BSP.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 230mm |
EAN | 5036140027770 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 3500g |
MFR Číslo dílu | FEBK10 |
Obsahuje | Prodlužovací trubky |
Počet kusů | 1 |
Typ produktu | Tester brzdové kapaliny |
UNSPSC Code | 27141001 |