noscriptKennedy Klíč na brzdové destičky | Cromwell Tools

Kennedy

Klíč na brzdové destičky

SKU:

KEN5032880K

Kč83.00

Bez DPH

Kč100.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šestihranný klíč 8mm. Rukojeť o délce 140mm s pevným uchopením umožňuje dostatečný pákový efekt. Klíč je vhodný na upevňovací šrouby třmenů kotoučových brzd mnoha moderních automobilů. Je vyroben z chromvanadiové oceli s fosfátovaným povrchem odolným proti korozi.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    140mm

    Doplňkové funkce

    Fosfátovaná povrchová úprava odolná proti korozi Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli

    EAN

    5036140028104

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    245g

    Materiál nástroje

    Ocel

    Obsahuje

    Pouze nástroj

    Počet kusů

    1

    Typ produktu

    Klíč brzdových destiček

    UNSPSC Code

    27141001