Kč1208.00
Bez DPH
Kč1461.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Odolné, lehké plastové lehátko ideální pro použití v garážích. Polstrovaná hlavová opěrka s 4mi 50mm kolečky z polypropylenu. Nosnost: 127kg (280 liber). Rozměry: 910 (délka) x 405 (šířka) x 105 (výška) mm. Hmotnost: 3 kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka | 910mm |
Doplňkové funkce | Ideální pro použití v garážích |
EAN | 5036140232488 |
ECLASS Code | 28019090 |
Hmotnost 1 Ks | 3.00kg |
Kapacita | 127kg |
Materiál nástroje | Plast |
MFR Číslo dílu | TRH6803 |
Počet koleček | 4 |
Šířka | 405mm |
Typ | Mechanika Creeper |
UNSPSC Code | 24101508 |
Výška | 105mm |