Kč2427.00
Bez DPH
Kč2936.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vysokotlace tvarované plastové montážní lehátko Vám umožní jednoduše pracovat pod vozidlem. Nízký profil nabízí větší volný prostor. Polstrovaná opěrka hlavy s odnímatelnými magnetickými tácky a ložisková kolečka z PVC 6 x 75 mm. Nosnost: 113 kg (250 lbs). Rozměry: 1020 (délka) x 475 (šířka) x 120 (výška) mm. Hmotnost: 5 kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 1020mm |
Doplňkové funkce | Alacsony profilú kialakítás Kivehető mágneses tálcák (2) |
EAN | 5036140232471 |
ECLASS Code | 28019090 |
Hmotnost 1 Ks | 5.00kg |
Kapacita | 113kg |
Materiál nástroje | Plast |
MFR Číslo dílu | TRH6802-3 |
Počet koleček | 6 |
Šířka | 475mm |
Typ | Mechanika Creeper |
UNSPSC Code | 24101508 |
Výška | 120mm |