Kč516.00
Bez DPH
Kč624.36
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
EIL060 60 super bright LED rechargeable inspection light complete with 360° swivel hanging hook.
• 60 super bright white LED's.
• 100,000 LED usage life.
• 20m beam distance.
• Built-in Lithium rechargeable battery.
• IPX-4 waterproof and designed for outside use in heavy rain
• Charging time: 4-5hrs.
• Impact Resistance (drop test) 1m.
• Operating temperature -20 - 50°C
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Edison |
Délka kabelu | 1.5m |
Doba provozu | 3 - 4hr |
Dobíjecí | Dobíjecí |
EAN | 5036140398771 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 370g |
Lumeny/Světlo | 120 |
MFR Číslo dílu | EIL060 |
Napětí | 12V |
Objímka žárovky | LED |
Obsahuje | 100-240V AC adaptor Plug 12V DC car cigarette plug |
Typ baterie | Lithium-Ion |
Typ produktu | Inspekční světlo |
UNSPSC Code | 27140000 |