Kennedy

Lis hydraulický

2 Možnost(i) k dispozici

Ideální pro lisování, ohýbání a vytlačování. Lis se může ovládat ručně nebo ho lze napojit na klasický pneumatický obvod se stlačeným vzduchem anebo ho můžete připojit napřímo ke kompresoru s minimálním tlakem 8 - 9.5bar na 4cfm. Dodáváme s manometrem. Vhodný pro průmyslové a automobilové aplikace.

20 Tun
Masivní ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do osmi pozic po 120mm, což umožňuje opracovávat větší obrobky s maximální flexibilitou.
Výkon: 20 tun.
Celková výška: 1800mm.
Celková šířka: 770mm.
Velikost základny: 750 x 700mm.
Hmotnost : 76kg.

30 Tun
Heavy Duty ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do sedmi pozic po 140mm, což umožňuje ještě lépší podmínky při práci s většími obrobky..
Výkon : 30 tun.
Celková výška: 1835mm.
Celková šířka: 770mm.
Velikost základny: 750 x 700mm.
Hmotnost : 105kg.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2