noscriptKennedy Lis hydraulický 30T TY30002 | Cromwell Tools

Kennedy

Lis hydraulický 30T

SKU:

KEN5039490K

MPN:

TY30002

Kč42893.00

Bez DPH

Kč51900.53

s DPH

SKLADEM (7)

    Přehled

    Ideální pro lisování, ohýbání a vytlačování. Lis se může ovládat ručně nebo ho lze napojit na klasický pneumatický obvod se stlačeným vzduchem anebo ho můžete připojit napřímo ke kompresoru s minimálním tlakem 8 - 9.5bar na 4cfm. Dodáváme s manometrem. Vhodný pro průmyslové a automobilové aplikace.


    20 Tun
    Masivní ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do osmi pozic po 120mm, což umožňuje opracovávat větší obrobky s maximální flexibilitou.
    Výkon: 20 tun.
    Celková výška: 1800mm.
    Celková šířka: 770mm.
    Velikost základny: 750 x 700mm.
    Hmotnost : 76kg.


    30 Tun
    Heavy Duty ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do sedmi pozic po 140mm, což umožňuje ještě lépší podmínky při práci s většími obrobky..
    Výkon : 30 tun.
    Celková výška: 1835mm.
    Celková šířka: 770mm.
    Velikost základny: 750 x 700mm.
    Hmotnost : 105kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka

    770mm

    Celková výška

    1835mm

    Clona stolu

    170mm

    Doplňkové funkce

    Průmyslový a automobilový průmysl Výškově nastavitelná pracovní podložka Vysoce odolný ocelový rám

    EAN

    5036140422643

    ECLASS Code

    21110000

    Hmotnost 1 Ks

    105kg

    Kapacita

    30 tonna

    MFR Číslo dílu

    TY30002

    Minimální/maximální výška Ram ke stolu

    140-től 980-igmm

    Nastavitelnost pracovního lůžka

    8 x 140mm

    Šířka pracovního stolu

    530mm

    Typ produktu

    Stolní lis

    UNSPSC Code

    27121500

    Velikost základny (Š x H)

    750 x 700mmmm

    Zdvih Ram

    165mm