noscriptKennedy Lis hydraulický 20T TY20002 | Cromwell Tools

Kennedy

Lis hydraulický 20T

SKU:

KEN5039480K

MPN:

TY20002

Kč29933.00

Bez DPH

Kč36218.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ideální pro lisování, ohýbání a vytlačování. Lis se může ovládat ručně nebo ho lze napojit na klasický pneumatický obvod se stlačeným vzduchem anebo ho můžete připojit napřímo ke kompresoru s minimálním tlakem 8 - 9.5bar na 4cfm. Dodáváme s manometrem. Vhodný pro průmyslové a automobilové aplikace.


    20 Tun
    Masivní ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do osmi pozic po 120mm, což umožňuje opracovávat větší obrobky s maximální flexibilitou.
    Výkon: 20 tun.
    Celková výška: 1800mm.
    Celková šířka: 770mm.
    Velikost základny: 750 x 700mm.
    Hmotnost : 76kg.


    30 Tun
    Heavy Duty ocelový rám s výztuhou a širokými nohami pro lepší stabilitu. Výšku pracovního lůžka je možné nastavit do sedmi pozic po 140mm, což umožňuje ještě lépší podmínky při práci s většími obrobky..
    Výkon : 30 tun.
    Celková výška: 1835mm.
    Celková šířka: 770mm.
    Velikost základny: 750 x 700mm.
    Hmotnost : 105kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková šířka

    770mm

    Celková výška

    1800mm

    Clona stolu

    105mm

    Doplňkové funkce

    Automobilová aplikace Hydraulická měrka zahrnuta Průmyslová a automobilová aplikace

    EAN

    5036140422636

    ECLASS Code

    21110000

    Hmotnost 1 Ks

    76kg

    Kapacita

    20 tonna

    MFR Číslo dílu

    TY20002

    Minimální/maximální výška Ram ke stolu

    35 to 870mm

    Nastavitelnost pracovního lůžka

    8 x 120mm

    Šířka pracovního stolu

    545mm

    Typ produktu

    Stolní lis

    UNSPSC Code

    27121500

    Velikost základny (Š x H)

    750 x 700mmmm

    Zdvih Ram

    185mm