Kč57.00
Bez DPH
Kč68.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
A quick and effective means of making a loop or a thimble eye in wire rope. The Grip consists of U bolt, bridge and two hexagonal nuts. The U bolt should be fitted over the non load bearing tail of the loop. The bridge takes the load bearing of the loop.tighten the hex nuts equally,using a spanner or socket.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
Compatible Nut/Bolt Thread Size | M6 |
Délka | 23mm |
EAN | 5036140068148 |
MFR Číslo dílu | 840-PP0006ZP |
množství balení | 4 |
Prům. Lana. | 6mm |
UNSPSC Code | 31160000 |
Výška | 27mm |