noscriptKennedy Hranol ocelový 28x16mm | Cromwell Tools

Kennedy

Hranol ocelový 28x16mm

SKU:

KEN4212550K

Kč1000.00

Bez DPH

Kč1210.00

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Vysoce jakostní měkká ocel. Dodáváme v čtvercovém a obdélníkovém průřezu.
    Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part 7 1972, odpovídá DIN 6885.
    Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS46 PART 7 1958.
    Délka: 300mm a 12”.
    Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    300mm

    EAN

    5036140107991

    ECLASS Code

    35011790

    Počet kusů

    1

    Šířka

    28mm

    Tolerance

    +0.000 / -0.052mm

    Typ

    Metrické

    UNSPSC Code

    31231116

    Výška

    16mm