noscriptMatlock Uzávěra dveří plátovaná | Cromwell Tools

Matlock

Uzávěra dveří plátovaná

SKU:

MTL9494020K

Kč3015.00

Bez DPH

Kč3648.15

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Velikost 2 - 4 Mechanismus 28932
    Stříbrná nebo pokovovaná povrchová úprava, testováno dle CE. Schváleno pro protipožární použití: CF600. Uzavírací síla 3 - 4 (EN1154). Maximální šíře dveří 850-1100mm. Vhodné pro dveře o hmotnosti 40 - 80kg. Testováno dle normy BS EN1834.1 protipožární ochrany. Nastavitelný zpětný pohyb. Nezávislé ovládání petlice. Vhodné na levé i pravé zavěšené dveře. Úhel otevření 180° (ponechává si kontrolu při maximálním otevřeném úhlu).


    Technická specifikace: CE1121.
    Schváleno pro protipožární použití: CF600.
    Splňuje požadavky EN1154: ano.
    Odolnost proti požáru testována dle EN1634: 2 hodiny.
    Kalibr výkonu: 3 - 4.
    Použití: univerzální.
    Set s ramenem: výkyvné rameno.
    Pohledový kryt: 91.
    Kontrolní pohyb: nastavitelný.
    Uzavírací rychlost: nastavitelná.
    Možnost stálé otevřené polohy: ano (NE při použití protipožárních dveří).
    Kontrola zpětného pohybu: ano.
    Zpožděný pohyb: ano.
    Záruka: 10 let.


    MTL-949-4010K: S krytem, stříbrná
    MTL-949-4020K: S krytem, plátovaná


    Jedná se o velmi širokou a ucelenou nabídku zajišťovacích dveřních zařízení různých velikostí a výkonu, která se dají použít různými způsoby. Je možné si vybrat z mnoha architektonických provedení, z nichž každé může mít až 26 různých povrchových úprav (barva nebo plátování).Pro snazší výběr je uveden u každé položky seznam jejich klíčových vlastností, schvalovacích kódů a stupeň požární odolnosti. Pokovovaná ramena jsou možná pouze u určitých jednotek a schvalovací certifikáty jsou k dispozici na vyžádání.


    Klasifikace dle B5 EN1154
    Tato norma stanovuje předpis pro zajišťovací zařízení dveří a určuje pro ně systém šestimístných kódů. Každé číslo kódu se vztahuje k příslušné vlastnosti výrobku měřené vůči požadavkům normy na výkon daného zařízení.
    Číslice (1) - Kategorie použití:
    3' značí, že se jedná o jednotku pro dveře alespoň od úhlu otevření 105°,
    4' značí, že jednotka je určena pro dveře od úhlu otevření 180°.
    Číslice (2) - Trvanlivost:
    8' značí, že bylo úspěšně provedeno 500,000 zkušebních testů.
    Číslice (3) - Velikost/hmotnost dveří:
    V níže uvedené tabulce je uvedeno sedm stupňů této vlastnosti (tam, kde se jedná o rozsah výkonu, jsou uvedeny minimální i maximální hodnoty).
    Kalibr výkonu Hmotnost dveří Doporučená šíře dveřního křídla
    1 20kg 750mm
    2 40kg 850mm
    3 60kg 950mm
    4 80kg 1100mm
    5 100kg 1250mm
    6 120kg 1400mm
    7 160kg 1600mm
    Číslice (4) - Požární odolnost:
    0' značí, že daná jednotka NENÍ vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
    1' značí, že daná jednotka JE vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
    Číslice (5) - Bezpečnost při použití:
    1 veškerá zajišťovací zařízení dveří musí splňovat základní
    požadavky na bezpečnost v provozu.
    Číslice (6) - Odolnost proti rzi:
    0' - znamená, že jednotka není odolná proti rzi,
    1' - znamená nízkou odolnost proti rzi,
    2' - znamená střední odolnost proti rzi,
    3' - znamená vysokou odolnost proti rzi,
    4' - znamená velmi vysokou odolnost proti rzi.
    V rámci této výrobní řady byly veškeré jednotky testovány podle
    BS ENU54, dále většina z nich prošla certifikačními testy a splňují testovací kritéria pro označení CE. Proto je poslední šestá číslice zobrazena proti každé odlišné jednotce a tak ukazuje jejich výkon
    a odstupňování dle BS EN1154.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Bezpečnost při používání

    1

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140055148

    ECLASS Code

    23219090

    Hmotnost/velikost zkušebních dveří

    3 4

    Normy splněny

    BS EN1154 Certifire jóváhagyott CF600

    Odolnost proti korozi

    3

    Použití požárních dveří

    1

    Povrch

    Pokovené

    Požární hodnocení

    BS EN1634: 1 óra

    Šířka dveří

    850-1100mm

    Trvanlivost

    8

    Typ otočného kolečka

    4

    Typ produktu

    Zavírač horních dveří

    UNSPSC Code

    31160000

    Vhodné pro dveře

    40-80kg

    Vlastnosti

    10 Éves Garancia Nezávislá akce zapnutí/vypnutí západky Vhodné pro levé a pravé křídlové dveře