Kč131.00
Bez DPH
Kč158.51
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Concealed spring type closer. Spring tension closing force Adjustable. Certified to BS 476 Pt. 22:1987. 1/2 hour fire rated. Left or right hand fitting. Suitable for use on doors up to 50kg. Available in brass or chrome finish.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140055209 |
ECLASS Code | 23219090 |
Normy splněny | BS 476 Pt.22:1987 |
Povrch | Mosaz |
Požární hodnocení | 1/2 Hour |
Typ produktu | Skrytý zavírač dveří |
UNSPSC Code | 31160000 |
Vhodné pro dveře | 50kg |
Vlastnosti | Vhodné pro levé a pravé křídlové dveře |