Kč106.00
Bez DPH
Kč128.26
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Self closing hinges that also provide floor to ground clearance as they are opened. Available in a choice of left or right hand opening. Suitable for use on internal doors.
Supplied in pairs.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
Délka | 75mm |
EAN | 5036140065093 |
Hloubka | 15mm |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | 466-PP0075SCRH |
Povrchová úprava/povlak | Vlastní barva |
Šířka | 45mm |
Typ produktu | Stoupající zadní závěsy - pravá ruka |
UNSPSC Code | 31160000 |