Kč166.00
Bez DPH
Kč200.86
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rolls of adhesive vinyl tape. 75mm diameter cores.
Features and Benefits
• Protects contents from damage and dirt
• Resistant to water and freezing
Typical Applications
• Can be used in many applications, but are mainly sold to be used with the neck bag sealer
Notes
• All prices are per pack
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Avon |
Délka | 66m |
EAN | 5036140242432 |
ECLASS Code | 20369000 |
Materiál | Vinyl |
MFR Číslo dílu | RVT9-A |
množství balení | 6 |
Šířka | 9mm |
Tloušťka pásky | 0.06mm |
Typ pásky | Vinylová páska |
UNSPSC Code | 31201525 |
Vlastnosti odporu | Bod kontroly teploty Nepromokavý |