Kč1401.00
Bez DPH
Kč1695.21
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
High strength. Low viscosity, fast cure. Tolerant to oil contaminated surfaces. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.
Strength: high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: oil-tolerant.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Brand | Loctite |
EAN | 5010266168968 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kompatibilní materiál | Kovové |
MFR Číslo dílu | 142442 |
Rozsah teplotní odolnosti | -55 to 150°C |
Síla | Vysoká |
Složení produktu | Hustý gel |
Typ | Objímka |
Typ závitu | Vícevláknová aplikace |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost | 50ml |