noscriptKennedy Páska teflonová text plyn 12mm x 5m | Cromwell Tools

Kennedy

Páska teflonová text plyn 12mm x 5m

SKU:

KEN9838000K

Kč62.00

Bez DPH

Kč75.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plyn: 12mm x 5m.
    Pro plynové trubky a trubky s horkou vodou (není určeno pro pitnou vodu). Vyrobeno v souladu s BS EN 751:3.
    Voda: 12mm x 12m.
    Pro trubky s horkou a studenou vodou. Vyrobeno v souladu s BS 6920 & BS 7786.
    PTFE teflonová páska na závity:
    25mm x 12m.
    Vyrobeno v souladu s EN571.


    Gas = Plyn
    Water = Voda
    Thread Sealing Tape = Těsnění na závity


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Bílá

    Brand

    Kennedy

    Délka pásky

    5m

    EAN

    5036140151093

    ECLASS Code

    30140201

    Maximální provozní teplota

    300°C

    Minimální provozní teplota

    -240°C

    Normy splněny

    BS 7786 BS EN 751:3

    Šířka pásky

    12mm

    Tloušťka pásky

    0.2mm

    Typ pásky

    Plyn

    UNSPSC Code

    31201514